Popis produktu
Speciálně pro výrobce svítidel nabízíme svorky nejen pro průmyslová svítidla. Tyto miniaturní svorky se vyrábí ve 2, 3, 4, či 5-pólovém provedení a s potiskem pólu či bez potisku. Od 3-pólových svorek nabízíme i zemnící plíšky ochranného konktaktu a to v provedení "E-SCHR" (klasický plíšek, který se šroubem spojí s kovovou částí svítidla, průměr otvoru 4,3 mm), "E-ST" ("zacvakávací kovový pin"), "E-PIEC" (kovový zoubek přichycený ze spodu svorky). Charakteristické znaky pro rakouského výrobce electro-terminal jsou precizní zpracování patentovaného vnitřního upínacího mechanizmu vodiče a použití kvalitního polyamidového pouzdra. Svorky jsou dimenzovány pro jmenovité napětí do 450 V a proudu do 24 A, spolehlivě pracují do max. teploty okolí 105°C.
Z instalační strany je k dispozici: celkem 10 vstupních otvorů pro vodiče o průřezu:
- 1,0 - 2,5 mm2
Z přístrojové strany je k dispozici: celkem 6 vstupních otvorů pro vodiče o průřezu:
- 5x 0,5 - 1,5 mm2
- 5x 0,5 - 2,5 mm2
- 5x 0,5 - 0,75 mm2
Délka odizolování pro vodiče je:
- 8 - 9 mm pro 0,5 - 1,0 mm2
- 9 - 10 mm pro 1,5 - 2,5 mm2