SKRINKA XB2SL42007

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Krabice pro ovládací přístroje a signálky
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
22 275,70
26 953,60 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

SKRINKA XB2SL42007
Na objednávku

Popis produktu

This Harmony XAP, empty control station has 8 cut-out with 4 vertical / 2 horizontal openings for 8 push buttons / 8 functions for controlling of operation in machines. This 8 cut-out metal empty control station enables machine builders to customly add control units on the enclosure for any required operation functions. It is designed for simple and mass production machines, textiles, packaging, handling small lifting systems, control of garage doors, rolling shutters, smoke extraction vents. It is compatible with Harmony 22mm range pushbuttons, switches and pilot lights. It has an IP54 protection index. Its impact and stain resistant enclosure provides a sustained appearance despite rough usage conditions.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Hloubka 115 mm
Jakost materiálu pouzdra Ostatní
Materiál pouzdra Ocel
Výška 200 mm
Zobrazit všechny parametry