Skříň Thalassa 341x 291x128 PLS PC-UL IP66

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Prázdná skříň
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 676,20
3 238,20 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Skříň Thalassa 341x 291x128 PLS PC-UL IP66
Na objednávku

Popis produktu

Thalassa TBP industrial PC box with opaque PC cover H20. Int is 325 x 275 x 120 mm. Ext is 341 x 291 x 128 mm. Wall mounted enclosure. Low plain cover. Outside sealed is flat screwdriver captive screw lock. Certifications is DEMKO, SEMKO, TÜV, UL. UL 508 A Standard. Fire resistance 960°. Polycarbonate made. IP66 (NEMA 4.4X), IK08, Grey RAL 7035, Insulation Class II. Set of 5. Ambient temperature for storage/operation is (-15 to 60 °C)/(-25 to 80 °C).

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Šedá
Hloubka 128 mm
Materiál pouzdra Plast
Povrchová úprava Bez ošetření
Zobrazit všechny parametry