Skříň Thalassa 291x 241x168 TBS ABS IP66 IK07

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Prázdná skříň
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 129,35
1 366,51 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Skříň Thalassa 291x 241x168 TBS ABS IP66 IK07
Na objednávku

Popis produktu

Skříň. ABS IP66 IK07 RAL7035 vnitř.V275Š225H160 vněj.V291Š241H168 nepr.kryt V60. řada: Thalassa - označení výrobku: Thalassa TBS - použití zařízení: víceúčelové - výška: 291 mm - šířka: 241 mm - hloubka: 168 mm - vnitřní výška: 275 mm - vnitřní šířka: 225 mm - vnitřní hloubka: 160 mm - montáž rozvodnice: nástěnná montáž - sestava zařízení: 1 x kryt, 1 x tělo, 4 x kryt šroubu - typ těla: jednodílný odlitek - upevnění krytu: plastové šrouby.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Šedá
Hloubka 168 mm
Materiál pouzdra Plast
Povrchová úprava Bez ošetření
Zobrazit všechny parametry