Skříň Thalassa 192x 121x 87 PLA ABS IP66 IK07

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Prázdná skříň
Skladem 3 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
442,14
534,99 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  2,0 KS

Balení:   2,0 KS

Skříň Thalassa 192x 121x 87 PLA ABS IP66 IK07
Skladem 3 ks

Popis produktu

průmyslová skříňka Thalassa TBS s neprůhl. krytem H20. Int je 175 x 105 x 80 mm. Ext je 192 x 121 x 87 mm. Box pro upevnění na stěnu. Nízký plný kryt. Vnější těsnění je plochý šroubovák uchycený šroubovákem. Certifikace je DEMKO, SEMKO, TÜV. odolnost proti požáru 650°. ABS (akrylonitril butadien-styren). IP66 (NEMA 4.4X), IK07, šedá RAL 7035, třída izolace II. sada 2. Teplota okolí pro uskladnění/provoz je (-15 až 40 °C)/(-25 až 60 °C).

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Šedá
Hloubka 87 mm
Materiál pouzdra Plast
Povrchová úprava Bez ošetření
Zobrazit všechny parametry