Skříň protipožární 760x635x247 SZ 0706-EI 30 IP54

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Skříň / skříňový rozváděč (prázdný)
  • Kód: 1449848
  • Výrobce: KM FIRE
  • Označení typu: SZ 0706-EI 30
  • Značka: KM FIRE
  • Objednací číslo: 133118
  • Produktová řada: SZ
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
10 828,29
13 102,23 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Skříň protipožární 760x635x247 SZ 0706-EI 30 IP54
Na objednávku

Popis produktu

Jedná se o skříň určenou pro zazdění do připraveného otvoru. Skříň se skládá z rámu s dveřmi a montážní vany. Do skříně je možné dodat montážní rám nebo elektroměrovou vanu. Skříň splňuje krytí IP54/00. Skříň či rám s dveřmi je zhotoven s oceloplechové konstrukce. Celý vnitřní prostor skříně je vyložen speciální protipožární deskou splňující nehořlavost třídy A1. Kouřotěsná úprava je provedena speciálním těsněním po obvodu celého rámu. Ke každé skříni je přiloženo prohlášení o shodě a montážní návod. Tento výrobek byl certifikován autorizační osobou PAVUS, a.s., Praha. Požární odolnost EI 30 DP1 Sm. Skříně jsou dodávány ve dvou částech – rám s dveřmi a montážní konstrukce.

Parametry

Výrobce KM FIRE
Barva Šedá
Materiál Ocel
Provedení povrchu Lakované
Výška 700 mm
Zobrazit všechny parametry