Skříň Mi 1111 12 modulů s okénkem
Skladem u dodavatele
Popis produktu
Skříně pro montáž kombinací energetických spínačů do 630 A nebo jako jednotlivé skříně. Z vysoce kvalitního polykarbonátu s ochrannou izolací. Stěnové průchodky s velkými otvory pro elektrické připojení skříní. Kabelové vstupy na všech stěnách skříní přes metrické předlisy nebo montážní příruby. Skříně pro upevnění na stěnu také pomocí vnějších patek nebo s montážními lištami. Jističová skříň s 12 modulovými jednotkami k zabudování řadových modulových přístrojů dle DIN 43 880. S PE a N svorkami pro měděné vodiče. S krycím páskem pro uzavření nevyužitých výřezů v krycí desce pro modulové přístroje a popisovými štítky pro identifikaci proudových obvodů. Průhledné odklápěcí víko, s příslušenstvím uzamykatelné. Uzávěry víka pro ruční ovládání.
Parametry
Výrobce Hensel
Provedení víka Uzavřené
Typ krytu Kryt
Značka Hensel
Produktová řada Enymod ZR
Výrobce Hensel
Provedení víka Uzavřené
Typ krytu Kryt
Značka Hensel
Produktová řada Enymod ZR
Počet řad 1
Šířka v počtu modulových míst 12
Transparentní víko / dveře ANO
Se zámkem NE
Materiál pouzdra Plast
Instalační hloubka 93
mm
Vnitřní hloubka 146
mm
DIN lišta ANO
S montážní deskou NE
Rozšíření možné ANO
EMC provedení NE
Barva Šedá
Číslo RAL 7035
Stupeň krytí (IP) IP65
Výška 150
mm
Šířka 300
mm
Hloubka 185
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
Produktová stránka
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1061606
1 489,53 Kč
1 802,33 Kč vč. DPH
Kód: 1150085
2 033,32 Kč
2 460,32 Kč vč. DPH
Kód: 1150086
3 219,70 Kč
3 895,84 Kč vč. DPH
Kód: 2032349
1 410,16 Kč
1 706,29 Kč vč. DPH
Kód: 3002220
67,44 Kč
81,60 Kč vč. DPH
Kód: 6017926
1 176,33 Kč
1 423,36 Kč vč. DPH
Kód: 7210612
1 934,71 Kč
2 341,00 Kč vč. DPH
Kód: 7408382
1 064,43 Kč
1 287,96 Kč vč. DPH