Skříň FLATBOX 5813 IP65, 13mod., na omítku, průhl. dveře, 340x270x120m

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Malá instalační rozvodnice
  • Kód: 1612264
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: 5813
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: 5813
  • Produktová řada: FlatBOX
  • EAN: 8592848015855
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 581,35
1 913,43 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Skříň FLATBOX 5813 IP65, 13mod., na omítku, průhl. dveře, 340x270x120m
Na objednávku

Popis produktu

Plastová skříň FlatBOX 5813 s prostorem pro umístění zásuvek a ovládacích přístrojů, ve vyšším krytí IP65, 13mod., rozměry: 340x270x120mm, svorkovnice PE/N součástí, montáž na omítku, průhledná dvířka, barva: světle šedá.\nPlastová skříň FlatBOX 5813 s prostorem pro umístění zásuvek a ovládacích přístrojů, ve vyšším krytí IP65, rozměry: 340x270x120mm, (výška x šířka x hloubka), modulový prostor 13mod., plombovatelný kryt, IK08, materiál ABS plast, zkouška žhavou smyčkou 650°C, bezhalogenová a UV odolná, montáž na povrch, barva: světle šedá, rozsah teplot -25°C +70°C, aplikované normy: EN 62208, balení: 1ks (fólie), polykarbonátová průhledná dvířka, PE svorkovnice součástí (9x 1,5-16mm2) / N svorkovnice součástí (9x 1,5-16mm2), hladké boky (stěny) - pro vyvrtání otvoru a osazení vývodkou, schopnost rozptylu tepla: 25W. Skříň nelze osadit zámkem. Pro montáž na hořlavé podklady je nutné použít nehořlavou podložku.

Parametry

Výrobce Famatel
Provedení víka Uzavřené
Typ krytu Kryt
Značka Famatel
Produktová řada FlatBOX
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení