SKRIN 192/ 164/105 ABS IP66

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Prázdná skříň
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
541,98
655,80 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

SKRIN 192/ 164/105 ABS IP66
Na objednávku

Popis produktu

průmyslová skříňka Thalassa TBS s neprůhl. krytem H40. Int je 175 x 150 x 100 mm. Ext je 193 x 164 x 105 mm. Box pro upevnění na stěnu. Vysoký plný kryt. Vnější těsnění je plochý šroubovák uchycený šroubovákem. Certifikace je DEMKO, SEMKO, TÜV. odolnost proti požáru 650°. ABS (akrylonitril butadien-styren). IP66 (NEMA 4.4X), IK07, šedá RAL 7035, třída izolace II. sada 2. Teplota okolí pro uskladnění/provoz je (-15 až 40 °C)/(-25 až 60 °C).

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Šedá
Hloubka 105 mm
Materiál pouzdra Plast
Povrchová úprava Bez ošetření
Zobrazit všechny parametry