Sedna Design čidlo pohybové se spínačem 160° antracit

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Snímač pohybu - základní díl
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 308,10
2 792,80 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,17 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Sedna Design čidlo pohybové se spínačem 160° antracit
Na objednávku

Popis produktu

Schneider Electric Sedna Design & Elements detektor pohybu SDD114504 je mechanismus s montážním rámečkem v barvě antracit. Připojovací svorky jsou šroubové svorky. Odpovídající montážní skříň lze zapustit do povrchu zdi. Její upevnění je zajištěno šrouby. A jmenovitý proud je 10 A s časovým zpožděním 2 s...20 min. Má natřený povrch, se kterým je odolnější proti opotřebení a korozi. Pohybové čidlo je vyrobeno z termoplastu ABS-UV se stabilizovaným UV, který jej tvoří ještě odolnější. Je také šetrný k životnímu prostředí a neužívá halogenům. Má šířku 73 mm, výška 73 mm a hloubku 48 mm. Výrobek váží 0,092 kg. A typem ovládání tohoto pohybového čidla může být automatické, ruční ovládání, snímač pohybu, dálkové ovládání pomocným tlačítkem. Aplikaci Wiser můžete používat k ovládání pohybového čidla. Získal také certifikát CE, EAC. Dosahuje také stupně ochrany IP20 a má označení kvality CE, EAC. Jako produkt green premium je toto pohybové čidlo šetrné k životnímu porstředí a neobsahuje rtuť. Sedna Design and Elements je prvotřídní řada produktů dostupných v různých moderních barvách a texturách. Systém Wiser je připojené řešení, které Vám umožní přinést Vašim zákazníkům skutečně individuální a zcela všestranný zážitek. Aplikace vás krok za krokem provede velmi jednoduchým procesem. Navíc funguje na jakémkoliv chytrém telefonu nebo tabletu.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Max. spínací výkon 2200 W
Max. zapínací proud 0 A
Nucené odpojení ANO
Teplota 5...35 °C
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení