Sada lepícího označení průměr 7 mm x 38 mm (48 ks)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Systém kabelového značení
  • Kód: 1575248
  • Výrobce: CIMCO
  • Označení typu: 18 2656
  • Značka: CIMCO
  • Objednací číslo: 182656
  • Produktová řada: Popisné štítky
  • EAN: 4021103826560
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1BAL
238,17
288,19 vč. DPH
+ -
BAL
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / BAL

Minimální odběrové množství:  1,0 BAL

Balení:   1,0 BAL

Sada lepícího označení průměr 7 mm x 38 mm (48 ks)
Na objednávku

Popis produktu

Sada lepícího označení průměr 7 mm x 38 mm (40 ks) (Automatický překlad originálního textu: Značkovač na kabely pro vlastní značení v kapesní knížce, bílé psací pole s průhlednou ochrannou fólií, odolný vůči teplotám -30 °C až +95 °C, odolný vůči nečistotám, vodě, alkoholu, olejům atd. Permanentní pevnost lepidla, lze na něj psát tužkou, kuličkovým perem, psacím strojem apod. , pole pro psaní 25x25 mm, délka 230 mm. List 10 x 23)

Parametry

Výrobce CIMCO
Barva Bílá
Délka 25 mm
Materiál Plast
Potisk Bez
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení