SACB-8/ 8-10,0PUR SCO P

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Pasivní rozbočovač snímače / akčního členu (s kabelem)
  • Kód: 1724115
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: SACB-8/ 8-10,0PUR SCO P
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1452521
  • Produktová řada: SPEEDCON
  • EAN: 4046356553872
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 023,78
3 658,77 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 8,40 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

SACB-8/ 8-10,0PUR SCO P
Na objednávku

Popis produktu

Skříňka pro snímače / akční členy, aplikace: Standard, typ připojení: Zásuvka M12 SPEEDCON Plast, počet zásuvných míst: 8, počet pólů: 4, kódování: A - standard, obsazení zásuvného místa: jednoduché, ukazatel stavu: Ne, Univerzální; přípojka kmenového vedení: Pevná přípojka 180°, PUR/PVC, délka vedení: 10 m, stínění: ne

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Hloubka 149 mm
Konfigurovatelná délka kabelu NE
Materiál pouzdra Plast
Materiál povrchu kontaktu Zlato
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství