Rozvodnice nástěnná 5M průhledné dveře (1 řada) IP65 AK šedá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Malá instalační rozvodnice
  • Kód: 1377571
  • Výrobce: Spelsberg
  • Označení typu: AK 05
  • Značka: Spelsberg
  • Objednací číslo: 73540501
  • Produktová řada: Rozvaděče AK
  • EAN: 4013902063147
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 233,62
1 492,68 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   9,0 KS

Rozvodnice nástěnná 5M průhledné dveře (1 řada) IP65 AK šedá
Na objednávku

Popis produktu

Malý rozvaděč, 5 modulů, PE/N svorka, po 2 upínacích místech 16 mm? a 3 upínacích místech 6 mm?, nahoře 4 elastické přívody, Krycí a popisovací pásky, Izolační krytka, dodatečné dvojité membránové vývodky, krytí IP 65, 5 modulů, s pevností IK07, třída ochrany II, měrné izolační napětí Ui 400V, Bez halogenů, 125 x 200 x 122

Parametry

Výrobce Spelsberg
Provedení víka Uzavřené
Typ krytu Dveře
Značka Spelsberg
Produktová řada Rozvaděče AK
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství