Rozvodnice nástěnná 3M průhledné dveře (1 řada) IP65 mont.deska KM

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Malá instalační rozvodnice
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
733,12
887,08 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Rozvodnice nástěnná 3M průhledné dveře (1 řada) IP65 mont.deska KM
Na objednávku

Popis produktu

Kaedra skříň odolná proti povětrnostním vlivům je rozvodnice pro modulární přístroje pro povrchovou montáž. Je složena z 1 řady 3 modulů 18 mm. Lze použít všechny typy modulárních spínacích zařízení. Tato skříň je určena pro vnitřní instalaci. Stupeň ochrany IP65 je IP65. Jsou vybaveny průhlednými zelenými dveřmi. Barva boxu je světle šedá (RAL 7035). Je určen k instalaci do obytných, malých a průmyslových budov. Kabely mohou vstupovat do horní nebo spodní části skříně pomocí 1 předvýřezu. Je vybaven zadní deskou a předním krytem se zářezem. Je vybaven lištou DIN. Žádná svorkovnice a držák svorkovnice. V rámci produktu se dodává také označovací sada. Třída elektrické izolace je třída II (dvojitá izolace). Kategorie přepětí je třída II. Rozptýlený výkon je 0. Jmenovitý proud je až 63 A. Tento produkt vyhovuje normě IEC 61439-3. Rozměry jsou (Š) 80 mm x (V) 150 mm x (H) 98 mm. Materiál je samozhášecí polymerový materiál. Jeho odolnost vůči plamenům a abnormálnímu teplu je 650 °C podle IEC 60695-2-1. Je odolný proti ultrafialovému záření. Stupeň ochrany IK09 je IK09. Provozní teplota je -25 °C až 60 °C.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Provedení víka Uzavřené
Typ krytu Dveře
Značka Schneider Electric
Produktová řada Kaedra
Zobrazit všechny parametry