Rozvodnice nástěnná 36M průhledné dveře (3 řady) IP40 NUOVA

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Malá instalační rozvodnice
  • Kód: 1090117
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: 3636
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: 3636
  • Produktová řada: NUOVA
  • EAN: 8429760249856
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 626,13
1 967,62 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Rozvodnice nástěnná 36M průhledné dveře (3 řady) IP40 NUOVA
Na objednávku

Popis produktu

Plastová rozvodnice NUOVA 3636 v krytí IP40, 36mod., rozměry: 460x310x110mm, svorkovnice PE/N součástí, montáž na omítku, průhledná (transparentní) dvířka, barva: bílá.\nPlastová rozvodnice NUOVA 3636 v krytí IP40, rozměry: 460x310x110mm (výška x šířka x hloubka), 36mod., IK08, plastová, materiál ABS, dvířka polykarbonát, zkouška žhavou smyčkou 650°C, bezhalogenová a UV odolná, montáž na povrch, barva: bílá, rozsah teplot -25°C +85°C, aplikované normy: EN 62208, balení: 1ks (fólie), průhledná (transparentní) dvířka, PE svorkovnice součástí (2x16 mm2 + 4x10 mm2) / N svorkovnice součástí (2x16 mm2 + 4x10 mm2), hladké boky (stěny), schopnost rozptylu tepla: 72W. Pro montáž na hořlavé podklady je nutné použít nehořlavou podložku.

Parametry

Výrobce Famatel
Provedení víka Uzavřené
Typ krytu Dveře
Značka Famatel
Produktová řada NUOVA
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení