RMS 8x120 hmoždinka rámová se 6-hran. vrutem

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Univerzální hmoždinka
  • Kód: 1206242
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 734208
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1734208
  • Produktová řada: RMS
  • EAN: 8592847000760
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
10,02
12,12 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   25,0 KS

RMS 8x120 hmoždinka rámová se 6-hran. vrutem
Na objednávku

Popis produktu

Hmoždinka rámová RMS 8x120 - se 6-hranným vrutem, pro vrut o průměru 5-5,5mm, průměr vrtáku 8mm, hloubka vrtu 130mm.\nHmoždinka určená pro kotvení do betonu, cihel, tvárnic apod. Mechanicky stálá od -40 °C do +120 °C. Kompletní sada obsahuje hmoždinku a vrut se šesti hranou hlavou, která zaručuje snadnou a spolehlivou montáž, aplikuje se přes upevňovaný materiál.\n\nPoužití:\n• Beton\n• plná cihla\n• dutá cihla\n• kámen\n\nVýhody\n• pevné ukotvení\n• vysoká tepelná odolnost\n• snadná aplikace

Parametry

Výrobce ELEMAN
Barva Šedá
Délka 120 mm
Jakost materiálu Polyamid (PA)
Materiál Plast
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení