Výrobce Panlux
Barva pouzdra Černá
Materiál pouzdra Hliník
Objímka Bez
Vhodné pro stropní montáž ANO
Značka Panlux
Produktová řada MODENA
Vhodné pro podstavcovou / podlahovou montáž ANO
Vhodné pro svorkovou montáž NE
Vhodné pro montáž na traverzu ANO
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 230...0
V
S hlásičem pohybu NE
S řídicím zařízením ANO
Se světelným senzorem NE
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
Vhodné pro montáž na přípojnice NE
Vhodné pro montáž na stěnu ANO
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Reflektor S vysokým leskem
Rozdělení světla Symetrické
Úhel vyzařování Velmi široký paprsek >80°
Stupeň krytí (IP) IP65
Třída ochrany I
Vhodné pro výkon světelného zdroje 100...0
W
Max. výkon systému 100
W
Barva světla Bílá
Teplota barvy 4000...0
K
Index podání barev 70-79 (třída 2A)
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 10000
lm
Šířka 345
mm
Výška / hloubka 105
mm
Délka 280
mm
Požární odolnost "D" NE