QP3A600/B700DIM

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní / nástěnné svítidlo
  • Kód: 1119721
  • Výrobce: Modus
  • Označení typu: QP3A600/B700DIM
  • Značka: Modus
  • Objednací číslo: QP3A600/B700DIM
  • Produktová řada: QP
  • EAN: 8595073794984
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 231,85
5 120,54 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 13,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

QP3A600/B700DIM
Na objednávku

Popis produktu

MODUS Q LED panel, přisazený čtverec A, 600, LED 840, driver 700mA stmívatelný 1-10V, bílý\nLED panel pro přisazenou montáž\nTOP provedení LED panelu.\nSvítidlo je vybaveno ocelovým driver boxem, pomocí kterého je možno svítidlo instalovat jako přisazené. Vytváří pak zajímavý efekt - svítidlo je od stropu 4 cm odsazeno a vypadá jako levitující.\n\nTěleso:\neloxovaný hliníkový profil (volitelně i v bílé barvě)\n\nOptická část:\nSvětlovodivá akrylátová deska\nOpálová rozptylová deska\n\nLED:\nMid Power LED\nCRI 80 (CRI 90 na vyžádání)\n2...teplá bílá 2900K\n3...studená bílá 3800K\n5...denní bílá 5300K\n\nElektronická výstroj:\nProudový LED driver\nND - nestmívatelné\nDALI - stmívatelné DALI\nDIM - stmívatelné analogově 1-10V\nPHC - phase-cut stmívání\n\nSvítidlo je možno vyrobit s možností bezdrátového bluetooth ovládání.\n \nRozměrové varianty:\nQ..A - čtverec 600x600 mm\nQ..B - obdélník 600x300 mm\nQ..C - obdélník 1200x300 mm\nQ..D - obdélník 1200x600 mm\nQ..E - čtverec 300x300 mm\nQ..F - obdélník 1500x300 mm\n\nMožnosti instalace:\nQ - svítidlo izolační třídy II, pro vestavbu do minerálního podhledu. Při použití příslušenství lze instalovat i jako závěsné, přisazené nebo vestavěné do SDK podhledu\nQP - svítidlo izolační třídy I, pro přisazenou montáž nebo vestavbu do minerálního podhledu. Při použití příslušenství lze instalovat i jako závěsné nebo vestavěné do SDK podhledu

Parametry

Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Hliník
Výrobce Modus
Barva pouzdra Bílá
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Zobrazit všechny parametry