Svítidlo BN021C LED5S/830 L300

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Lištové svítidlo
  • Kód: 1873914
  • Výrobce: Philips
  • Označení typu: BN021C LED5S/830 L300
  • Značka: Philips
  • Objednací číslo: 911401841882
  • Produktová řada: Ledinaire BN060C Batten
  • EAN: 8719514527850
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
252,62
305,67 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,50 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo BN021C LED5S/830 L300
Na objednávku

Popis produktu

L300 mm, Polykarbonát, Bílá, Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto), 480 lm, 5 W, 96 lm/W, 3000 K, 0.43, 0.40, SDCM?5, Velmi široký paprsek, Opálové provedení, Polykarbonát, Chráněno proti vniknutí prstů, 0,2J standardní, Bezpečnostní třída II, Dvoupólový zástrčkový konektor, Jednoduché připojení aodnímatelný kryt pro jednofázové průchozí vedení (vnitřní vedení není součástí dodávky)

Parametry

Výrobce Philips
Barva pouzdra Bílá
Materiál Plast
Objímka Bez
Stmívání 0-10 V NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení