Pouzdro prázdné ME 45 UT/FE BUS/10+2 GN

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Prázdný kryt elektroniky
  • Kód: 1731071
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: ME 45 UT/FE BUS/10+2 GN
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 2735580
  • Produktová řada: ME
  • EAN: 4017918601683
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 310,70
1 585,95 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Pouzdro prázdné ME 45 UT/FE BUS/10+2 GN
Na objednávku

Popis produktu

Pouzdra nosné lišty, Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky, s kontaktem FE, vysoké provedení, s větracími štěrbinami, šířka: 45,2 mm, výška: 99 mm, hloubka: 107,3 mm, barva: zelená (6021), příčné spojení: integrovaná konektor sběrnice, počet pólů příčného spojení: 10+2, Konektor sběrnice: 10 paralelních kontaktů, 2 sériové kontakty

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva Zelená
Hloubka 107,3 mm
Montáž na nosnou lištu možná ANO
Provozní teplota -40...105 °C
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství