Vázací páska bílá 360 x 7,5 mm (100 ks)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Vázací pásky
  • Kód: 1574922
  • Výrobce: CIMCO
  • Označení typu: 18 1373
  • Značka: CIMCO
  • Objednací číslo: 181373
  • Produktová řada: Vázací pásky
  • EAN: 4021103813737
  • Elektroodpad: Ne
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1BAL
275,38
333,21 vč. DPH
+ -
BAL
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / BAL

Minimální odběrové množství:  1,0 BAL

Balení:   100,0 BAL

Vázací páska bílá 360 x 7,5 mm (100 ks)
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

Vázací páska bílá 360 x 7,5 mm (100 ks) (Automatický překlad originálního textu: Stahovací pásky z Pa 6.6, přírodní barva, bez halogenů, samozhášecí, třída hořlavosti UL94 V-2, teplotní odolnost -40°C až 85°C. Certifikace: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.)

Parametry

Výrobce CIMCO
Délka pásu / pásky 360 mm
Rozpojitelná spona NE
Schválení UL ANO
Textová plocha Bez
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Alternativy produktu