Odpínač pojistkový 3P 125A DF223C

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Držák pro válcovou pojistku
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 897,98
2 296,56 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,58 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Odpínač pojistkový 3P 125A DF223C
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

TeSys DF modulární držák pojistek, 3P (3P), pro ochranu ovládacích obvodů až do 125 A/690 V. Používá se s pojistkovými spoji 22 x 58 mm s proužkou až 125 A a zkratovým proudem až do 120kA@400V. Musí být vybaven modulárním kontaktním modulem s předstihem při vypnutí DFX22AMP* (objednat samostatně). Kompaktní (šířka 105 mm), lze ji použít v modulárních panelech, nacvakáním na 35 mm lištu DIN, připojení šroubovými svorkami. K dispozici jsou pojistky s blokovacím zařízením (22x58 mm aM, typ gG) a pomocnými přídavnými zařízeními (sady pojistek, nacvakávací značky) (objednat samostatně). Prodává se v dlouhé řadě 2 jednotek. Certifikováno více standardů (IEC, UL uznáno, CSA, EAC), produkt Green Premium (RoHS/REACh).

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Pro velikost pojistky 22x58 mm
Uzamykatelné NE
Značka Schneider Electric
Produktová řada TeSys D
Zobrazit všechny parametry