ODPINAC INS 80 4P ruda rukojet

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový odpínač, vypínač
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 895,84
5 923,97 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,65 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

ODPINAC INS 80 4P ruda rukojet
Na objednávku

Popis produktu

This Compact INS80 is a 4 poles non-automatic switch-disconnector with red rotary handle and yellow front. It is suitable for isolation with positive contact indication, as defined by IEC 60947-1 and IEC60947-3 standards. The operational current is 80A at 415VAC in category AC22A, and 72A at 415VAC in category AC23A. The rated voltage is 500VAC 50/60Hz or 250VDC. It can be used as an emergency-off device. For easy identification, it uses special colours stipulated by the standards. The red rotary handle is designed to offer easy operation and high performance in interruption of currents. Compact INS80 is a class II insulation level front-face device as per IEC 60664 standard.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva ovládacího prvku Rudá
Blokovatelné ANO
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 3 kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 80 A
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Produktový list
Externí