NZM1-XAHIV12AC/DC

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Pracovní spoušť
  • Kód: 1310233
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: NZM1-XAHIV12AC/DC
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 259772
  • Produktová řada: NZM
  • EAN: 4015082597726
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 772,00
3 354,12 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,04 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

NZM1-XAHIV12AC/DC
Na objednávku

Popis produktu

Volitelné příslušenství k řadě výkonových spínačů NZM nabízí bohaté portfolio možností využití při nasazení na celém světě. Montáž je vždy pružná a jednoduchá díky modulárním funkčním skupinám. Upozornění: Ne ve spojení s dálkovým pohonem NZM..-XR.. Jestliže vypínací spoušť vede napětí, brání bezpečně dotyku hlavních kontaktů spínače při pokusech o zapnutí. Předbíhání pomocného kontaktu při zapínání a vypínání (ruční ovládání) cca 20 ms. Vypínací spoušť nelze instalovat současně s předbíhajícím pomocným spínačem NZM..-XHIV.. nebo podpěťovou spouští NZM..-XU.. Lze použít pro: NZM1(-4), N(S)1(-4)

Parametry

Značka EATON
Produktová řada NZM
Druh napětí pro spuštění AC/DC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 12...12 V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 12...12 V
Zobrazit všechny parametry