NSYTBP19168

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Prázdná skříň
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
890,78
1 077,84 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

NSYTBP19168
Na objednávku

Popis produktu

průmyslová skříňka Thalassa TBP s neprůsvitným krytem PCP H20. Int je 175 x 150 x 80 mm. Ext je 193 x 164 x 87 mm. Box pro upevnění na stěnu. Nízký plný kryt. Vnější těsnění je plochý šroubovák uchycený šroubovákem. Certifikace je DEMKO, SEMKO, TÜV, UL. Norma UL 508 A. Požární odolnost 960°. polykarbonát. IP66 (NEMA 4.4X), IK08, šedá RAL 7035, třída izolace II. sada 5. Teplota okolí pro uskladnění/provoz je (-15 až 60 °C)/(-25 až 80 °C).

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Šedá
Hloubka 87 mm
Materiál pouzdra Plast
Povrchová úprava Bez ošetření
Zobrazit všechny parametry