Motorový pohon 24 VDC, LV432643

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Elektrický pohon pro výkonový spínač
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
32 980,52
39 906,43 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 3,36 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Motorový pohon 24 VDC, LV432643
Na objednávku

Popis produktu

This is a standard motor mechanism for Compact NSX 400/630 and PowerPact Multistandard L frame devices that allows automatic device spring-charging. It helps the circuit breaker to feature a high mechanical endurance as well as easy and sure opening or closing operations. It provides a double insulation of the front face and all indications remain visible and accessible. The control voltage of this motor mechanism module is 24VDC to 30VDC. The consumption is less than 500W. Padlocking of the device remains possible.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Typ spínacího pohonu Motorový pohon
Značka Schneider Electric
Produktová řada ComPact NSX
Druh napětí pro spuštění DC
Zobrazit všechny parametry