Ventilátor radiální VORT QUADRO MICRO 100 T

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stěnový ventilátor (vestavný)
  • Kód: 1481118
  • Výrobce: KLIMAVEX
  • Označení typu: 11940
  • Značka: Vortice
  • Objednací číslo: 11940
  • Produktová řada:
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena na dotaz
Luboš Vyčítal
Odborný prodejce
Příspěvek na recyklaci: + 3,05 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Ventilátor radiální VORT QUADRO MICRO 100 T
Na objednávku

Popis produktu

Radiální stěnový ventilátor VORT QUADRO, Qv=125/170m3/h, Ps=334/363Pa. Radiální odsávací ventilátor s nastavitelným časovým doběhem od 3 do 20min, vhodný pro odsávání středních a velkých místností v bytech, kancelářích, včetně místností s vysokou relativní vlhkostí. Ventilátor s připojením na potrubí D 100mm ve verzi standard. Montáž na stěnu nebo strop. Dvouotáčkový motor. Vhodný na zapojení do potrubí s vyšší tlakovou ztrátou (delší potrubí, nad 4m). Dosahuje vysoké vzduchové výkony při současném dodržení nízké hlučnosti. Tenká plastová membrána pro zabránění zpětného proudění vzduchu, pokud ventilátor není v provozu. Krytí IPX4 (ochrana proti stříkající vodě). Zařízení nemusí být uzemněné, má dvojitou izolaci. Ventilátor je vyroben z anti-UV ABS umělé hmoty a všechny komponenty včetně obalu jsou 100% recyklovatelné. Motor se stíněnými póly a s tepelnou pojistkou, má ložiska s bronzovou vložkou (standard).

Parametry

Výrobce KLIMAVEX
Značka Vortice