Výrobce Panlux
Barva pouzdra Hliník
Materiál krytu Plast opál
Materiál pouzdra Hliník
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž NE
Značka Panlux
Produktová řada MAYOR
Druh napětí DC
Jmenovité napětí 24...0
V
Provedení mřížky Bez
S řídicím zařízením NE
Se světelným zdrojem ANO
Světelný zdroj LED nevýměnná
Typ předřadníku LED-provozní zařízení napěťově řízené
Vhodné pro počet světelných zdrojů 3
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 ANO
Vhodné pro zapojení do světelné řady ANO
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Rozdělení světla Symetrické
Úhel vyzařování Střední paprsek 20-40°
Směr světelného toku Přímý
Stupeň krytí (IP) IP20
Třída ochrany III
Vhodné pro nouzové osvětlení NE
Se světelným senzorem NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" ANO
S větracími otvory NE
Max. výkon systému 6
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 210
lm
Barva světla Bílá
Teplota barvy 6000...0
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Šířka 44
mm
Výška / hloubka 16
mm
Délka 900
mm