LS-S20B
Na objednávku
Popis produktu
Polohový spínač, Základní funkce: polohové spínače, Označení typu: LS(M)-…, Sortiment: Zdvihátko, Stupeň krytí: IP66, IP67, Vybavení: Základní jednotka, rozšiřitelná, Okolní teplota: -25 - +70 °C, Kontakty S = spínací kontakt: 2 spínací kontakt, Barva Kryt skříně: žlutý, Kryt: izolovaný materiál, Typ připojení: šroubová svorka, Normy a ustanovení: IEC/EN 60947
Parametry
Výrobce EATON
Elektronický výstup NE
Materiál pouzdra Plast
Nucené rozepnutí NE
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Výrobce EATON
Elektronický výstup NE
Materiál pouzdra Plast
Nucené rozepnutí NE
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro plyn Bez
Ochrana proti výbuchu, kategorie pro prach Bez
Povrchová úprava pouzdra Ostatní
S ukazatelem stavu NE
Spínací funkce s aretací NE
Spínací funkce Pomalý spínač
Typ ovládacího prvku Čepové zdvihátko
Typ rozhraní Bez
Výška senzoru 61
mm
Značka EATON
Produktová řada LS
Délka senzoru 33,5
mm
Okolní provozní teplota 25...70
°C
Jmenovitá provozní proud Ie při DC-13, 125 V 0,8
A
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-15, 125 V 6
A
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-15, 230 V 6
A
Jmenovitý provozní proud Ie při AC-15, 24 V 6
A
Jmenovitý provozní proud Ie při DC-13, 230 V 0,3
A
Jmenovitý provozní proud Ie při DC-13, 24 V 3
A
Konstrukční typ pouzdra Kvádr
Počet bezpečnostních pomocných kontaktů 0
Počet přepínacích kontaktů 0
Počet rozpínacích kontaktů 0
Počet spínacích kontaktů 2
Průměr senzoru 0
mm
Stupeň krytí (IP) IP67
Stupeň krytí (NEMA) 4X
Šířka snímače 31
mm
Typ rozhraní pro bezpečnostní komunikaci Bez
Uspořádání ovládacího prvku Ostatní
Vhodné pro bezpečnostní funkce NE
Způsob elektrického připojení Ostatní
Komentáře
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Dobrý den, trubka je samozřejmě odolná. Vydrží teploty až do 250 stupňů.
Dobrý den, zajímalo by mě, jestli je tato trubka odolná proti vroucí vodě.
Doporučené příslušenství
Kód: 1312047
74,70 Kč
90,39 Kč vč. DPH
Kód: 1312048
111,56 Kč
134,99 Kč vč. DPH
Kód: 1312051
166,35 Kč
201,28 Kč vč. DPH
Kód: 7000140
119,53 Kč
144,63 Kč vč. DPH