Lišta propojovací třípól. S3L-1000/16

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Propojovací lišta (fázová)
  • Kód: 1735242
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 48
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1000048
  • Produktová řada: 3P
  • EAN: 8592847002726
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 9 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
878,48
1 062,96 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Lišta propojovací třípól. S3L-1000/16
Skladem 9 ks

Popis produktu

Prop. lišta S-3L-1000/16, kolík (jazýček), 3pól., 80A, rozteč 17,8mm, 16mm2, 1m, přip. míst = 57, rozměr kolíku 4x11,5mm, koncovka EK-C-2+3/16.\nPropojovací fázové lišty umožňují propojení modulových přístrojů (např. jističů, chráničů, modulových vypínačů apod.) jednoduchým a profesionálním způsobem. Standardní délky lišt jsou 210 mm (propojení 12ti modulů) nebo 1 metr. Tyto standardní rozměry lze libovolně krátit (konce lišt doporučujeme osadit plastovými koncovkami). Ve srovnání s klasickou instalací pomocí kabelových mostů nabízí propojovací lišty následující výhody:\n• spolehlivé přiřazení fází\n• zpřehlednění rozváděče\n• rychlejší instalace - úspora času\n• kompaktní rozměry

Parametry

Výrobce ELEMAN
Délka 1000 mm
Značka ELEMAN
Produktová řada 3P
Počet fází 3
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení