Lišta propojovací 3P 63A vidličková dělitelná 57Mod (1m) šedá Acti9

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Propojovací lišta (fázová)
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
830,69
1 005,13 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,43 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Lišta propojovací 3P 63A vidličková dělitelná 57Mod (1m) šedá Acti9
Na objednávku

Popis produktu

This Resi9 product is a horizontal comb busbar 57 modules. It is dedicated to 3L installations. The type is L1L2L3 (Line). It is a set of 1 device. It is suitable for 19 devices (3P). The length is 1000mm. The total number of modules of 18mm is 57. The distance between each way is 18mm. The Ie rated operational current at 40°C is 63A. The Isc short circuit current is compatible with the breaking capacity of Schneider Electric circuit breakers. The Ui rated insulation voltage is 500VAC. The Ue rated operational voltage is 400VAC phase to phase. The color of the device is white (RAL9003).

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Délka 1000 mm
Počet fází 3
Počet pólů 3
Průřez 10 mm2
Zobrazit všechny parametry