Výrobce LEDVANCE s.r.o.
Jmenovitý proud 20...20
mA
Výkonový koeficient 0,4
Výkon zdroje 3,4...3,4
W
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...220
V
Světelný tok 470...470
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62612 470
lm
Světelná účinnost 138
lm/W
Index podání barev 90-100 (třída 1A)
Filament zdroj ANO
Typ skla / krytu Čiré
Barva světla podle EN 12464-1 Teplá < 3300 K
Patice E14
Teplota barvy 2700...2700
K
Úhel vyzařování 300...300
°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM6
Průměr 35
mm
Délka 121
mm
Stupeň krytí (IP) IP20
Označení světelného zdroje BA11
Min. počet spínacích cyklů 100000
Celkové harmonické zkreslení (THD) 84,2
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin 4
kWh
Střední jmenovitá životnost 15000
h
Možnost dálkového ovládání NE
S hlásičem pohybu NE
S dálkovým ovládáním NE
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 RG0
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici ANO