LED zdroj napájecí 12V DC 15W

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 2500620
  • Výrobce: Panlux
  • Označení typu: DRT015/12
  • Značka: Panlux
  • Objednací číslo: DRT015/12
  • Produktová řada: LED svítidla
  • EAN: 8595216612137
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 4 kusy
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
437,56
529,45 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED zdroj napájecí 12V DC 15W
Skladem 4 kusy

Popis produktu

Tenký LED driver od výrobce PANLUX vhodný pro napájení LED svítidel (12V); LED drivery jsou moderní typy transformátorů, které elektrický proud zároveň usměrňují (AC/DC); Minimální zatížení driveru 10W; Maximální zatížení driveru 15W; POZOR! Při záměně driverů může dojít k poškození svítidel.; Je důležité věnovat mimořádnou pozornost udávaným informacím o zapojení!; Jak vypočítat velikost driveru, neboli jaký je potřebný výkon driveru? ; Součet příkonů všech napájených žárovek musí být minimálně o 20% menší než příkon, pro který je driver určen. Pokud tedy budou na driver napojeny 4 žárovky o příkonu 3W, je nutné vybrat driver s příkonem 15W.; Výpočet: 4ks x 3W x 1,2 = 14,4W (minimální velikost příkonu driveru)

Parametry

Výrobce Panlux
Délka 103 mm
Provedení Statické
Vhodné pro venkovní použití NE
Výška 16 mm
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi