LED pásek 12,0W/m 24VDC 4200K 1045lm pásek 8mm 180LED IP20 CRI90

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED pásek / Světelná hadice
  • Kód: 1518487
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: 2216NW-M180L8W20F24
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-126.734.60.0
  • Produktová řada: LED pásky CRI90
  • EAN: 8595607128315
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více m
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
373,61
452,07 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / M

Minimální odběrové množství:  5,0 M

Balení:   5,0 M

LED pásek 12,0W/m 24VDC 4200K 1045lm pásek 8mm 180LED IP20 CRI90
Skladem 20 a více m

Popis produktu

LED pásek SMD2216, neutrálně bílá (4200K), 12W, 180LED, 1045lm/m, segment 33,3mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.

Parametry

Provedení Páska
Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada LED pásky CRI90
Výkon systému 12 W
Zobrazit všechny parametry