Krabice 84x 82x 55 IP67 Spelsberg prázdná TG ABS 88-6-o

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Skříň / skříňový rozváděč (prázdný)
  • Kód: 7311540
  • Výrobce: Spelsberg
  • Označení typu: TG ABS 88-6-o
  • Značka: Spelsberg
  • Objednací číslo: 10040301
  • Produktová řada: TG
  • EAN: 4013902813629
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 2 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
363,35
439,65 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   16,0 KS

Krabice 84x 82x 55 IP67 Spelsberg prázdná TG ABS 88-6-o
Skladem 2 ks

Popis produktu

Prázdná skříň, Krabice a víko: ABS, šedá, podobně RAL 7035, s rychlouzávěrem, s pojistkou proti ztrátě víka, s krytím IP67, s pevností IK07, třída ochrany II, Měrné izolační napětí Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Bez halogenů, 84 x 82 x 55

Parametry

Hloubka 82 mm
Materiál Plast
Provedení povrchu Bez ošetření
Výrobce Spelsberg
Barva Šedá
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství