Konvektor nástěnný 750W 230V s displejem, řídícím vodičem CNS TREND U

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Konvektor (elektrický)
  • Kód: 1475348
  • Výrobce: Stiebel Eltron
  • Označení typu: CNS 75 TREND U
  • Značka: Stiebel Eltron
  • Objednací číslo: 236546
  • Produktová řada: CNS
  • EAN: 4017212365465
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 637,73
4 401,65 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 12,90 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Konvektor nástěnný 750W 230V s displejem, řídícím vodičem CNS TREND U
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

POUŽITÍ: Kompaktní nástěnný konvektor jako plnohodnotné topení, účinné přechodné vytápění nebo pro dodatečnou spotřebu tepla v obytné části, koupelně nebo v pracovních prostorech. Velmi plochý a nadčasový design se hodí do jakéhokoli prostředí. Přívodní vedení obsahuje řídicí vodič FIL-pilot a je připraven k pevnému připojení. VYBAVENÍ/KOMFORT: Elektronicky regulovaný konvektor s dobře čitelným displejem a snadným programováním pro bezhlučný ohřev vzduchu v místnosti s přesností na stupně. Požadovanou teplotu místnosti lze na ovládacím prvku nastavit v rozmezí +5 až +30 °C v krocích po 0,5 °C. Programovatelný týdenní časovač se 2 přednastavenými a 1 individuálně programovatelným časovým programem. S adaptivní regulací jako funkcí učení pro časově přesné dosažení komfortní teploty v režimu časovače. Programovatelná komfortní a útlumová teplota. Volitelná funkce ke zjištění otevřeného okna. Nastavení ochrany proti zamrznutí 7?°C. Řídicí vodič FIL-pilot. Zapínání/vypínání na všech pólech. Kvalitní trubkové topné těleso z nerezové oceli s ocelovými lamelami s hliníkovou povrchovou úpravou. Odolný kovový kryt. Optimální komfort ovládání díky ovládacímu panelu umístěnému v horní části a velkému dobře čitelnému displeji. Nastavitelná dětská pojistka proti neúmyslnému a neoprávněnému přestavení ovládacího prvku. INSTALACE/SERVIS: Montáž na stěnu jednou osobou: Nástěnný držák se upevní na stěnu samostatně bez přístroje a lze jej dodatečně nastavit. Přístroj je nutné pouze zavěsit. Přístroj je vybaven přívodním vedením délky asi 1 m pro pevné připojení. Nevyžaduje údržbu. ZABEZPEČENÍ: TÜV/GS, ochrana proti jiskrám, krytí IP 24, třída ochrany I, integrovaný bezpečnostní snímač teploty.

Parametry

Výrobce Stiebel Eltron
Adaptivní ANO
Barva Bílá
Digitální ukazatel ANO
Hloubka 100 mm
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Alternativy produktu