Kontakt signalizační iOF svorky zdola 0,1-6A Acti9

Skladem 200 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
484,96
586,80 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,04 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kontakt signalizační iOF svorky zdola 0,1-6A Acti9
Skladem 200 a více ks

Popis produktu

Toto elektrické příslušenství Acti9 je modulární kontakt OC, který se používá jako dálková indikace polohy přidruženého zařízení. Ve střídavé síti je jmenovitý proud In od 100 mA do 6 A při provozní frekvenci 50 Hz až 60 Hz při 240 V AC a od 100 mA do 3 A při provozní frekvenci 50 Hz až 60 Hz při 415 V AC. Ve stejnosměrné síti začíná jmenovitý proud In vždy na 100 mA při 24 VDC až 130 VDC. Při 24VDC se zvyšuje na 6A, při 48VDC na 2A, při 60VDC na 1,5A a při 130VDC na 1A. Má 1 polohový spínač s kontakty typu 1 C/O. Je určeno pro novou nebo rekonstruovanou instalaci v malých komerčních nebo jiných budovách. Tento OC kontakt je kompatibilní s řadami Acti9, jako jsou iC60, iID, iDPN ARC, iDPN Vigi, iDPN Vigi ARC, iSW, iC40, iC40 ARC, iCV40, iCV40 Vigi ARC, iC40 XA, iCV40 XA, iC60 RCBO. Tento OC kontakt je kompatibilní s řadami Acti9, jako jsou Acti9 iDT40, iDT40 XA a iDD40. iOF se používá buď pro krátký název zařízení, nebo pro kód kompatibility. Ve spodní části má šroubovou svorku. Umožňuje připojení pevného měděného kabelu. Průřez kabelu je od 1 mm? do 4 mm?. Ve spodní části má šroubovou svorku. Umožňuje připojení ohebného měděného kabelu. Průřez kabelu je od 0,5 mm? do 2,5 mm?. Ve spodní části má šroubovou svorku. Umožňuje připojení pevných měděných kabelů (2 kabely). Průřez kabelu je 2,5 mm?. Ve spodní části má šroubovou svorku. Umožňuje připojení pružných měděných kabelů s ferulí (2 kabely). Průřez kabelu je 1,5 mm?. Jmenovité izolační napětí (Ui) je až 500 V. Jeho jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) je 4 kV. Šířka v roztečích 9 mm je 1. Rozměry jsou (Š) 9 mm x (V) 86 mm x (H) 73 mm. Barva produktu je bílá (RAL 9003). Stupeň znečištění je 3. Stupeň tropizace je 2. Utahovací moment připojení je 1 N.m (dole) pro šroubovák typu PZ1. Podle normy IEC 60529 je stupeň krytí IP20. Provozní teplota je od -35 °C do +70 °C. Skladovací teplota je od -40°C do +85°C. Tento výrobek splňuje normy EN/IEC 60947-5-1 a GB/T 14048.5. Tento výrobek je certifikován značkami CE a UKCA.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Schneider Electric
Produktová řada Acti9
Montáž přístroje Kombinovaný proudový chránič a jistič
Šířka v počtu modulových míst 0,5
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi