Konektor 16-pól. světlešedý 3,5 mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Konektor do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1160402
  • Výrobce: Wago
  • Označení typu: 734-146
  • Značka: Wago
  • Objednací číslo: 734-146
  • Produktová řada: 734
  • EAN: 4044918847766
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
137,18
165,99 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Konektor 16-pól. světlešedý 3,5 mm
Na objednávku

Popis produktu

Konektor s pájecími piny THT 1.0 x 1.0 mm solder pin Rovné provedení 100% ochrana proti chybnému zapojení Rozteč 3,5 mm 16pól.

Parametry

Výrobce Wago
Barva pouzdra Šedá
Délka kolíku 4,5 mm
Jmenovitý proud In 10 A
Materiál povrchu kontaktu Cín
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení