Kombinace spouštěče motoru ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-0,6
Na objednávku
Popis produktu
Hybridní spouštěč motoru ke spuštění 3~ AC motorů do 500 V AC a výstupní proud 0,6 A, s řídicím napětím 24 V DC, nastavitelná ochrana při přetížení, funkce nouzového zastavení do SIL 3 / PL e a šroubové připojení.
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Jmenovitý provozní proud Ie 0,6
A
Značka Phoenix Contact
Produktová řada ELR
Druh napětí pro spuštění DC
Výrobce Phoenix Contact
Jmenovitý provozní proud Ie 0,6
A
Značka Phoenix Contact
Produktová řada ELR
Druh napětí pro spuštění DC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při DC 19,2...19,2
V
Se zkratovou spouští NE
Rozsah nastavení vypínače proti přetížení 0,075...,6
A
Typ motorového spouštěče Přímý spouštěč
Počet pomocných spínacích kontaktů 0
Počet pomocných rozpínacích kontaktů 0
Třída vybavení CLASS 10
Způsob připojení hlavního obvodu Šroubové připojení
Provedení elektrického připojení pro pomocný / řídící proudový obvod Šroubové připojení
Montáž na nosnou lištu možná ANO
Vhodné pro nouzové vypnutí ANO
Stupeň krytí (IP) IP20
Šířka 22,5
mm
Výška 107
mm
Hloubka 113,65
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
Produktová stránka
Externí
Produktový list
Externí
Doporučené příslušenství
Kód: 1722621
146,67 Kč
177,47 Kč vč. DPH
Kód: 1732420
445,20 Kč
538,69 Kč vč. DPH
Kód: 1732421
667,49 Kč
807,66 Kč vč. DPH
Kód: 1732422
889,77 Kč
1 076,62 Kč vč. DPH
Kód: 1732423
1 112,37 Kč
1 345,97 Kč vč. DPH
Kód: 1732424
1 335,62 Kč
1 616,10 Kč vč. DPH
Kód: 1732425
1 557,58 Kč
1 884,67 Kč vč. DPH
Kód: 1732426
1 780,17 Kč
2 154,01 Kč vč. DPH
Kód: 1732427
2 002,13 Kč
2 422,58 Kč vč. DPH
Kód: 1732428
2 225,38 Kč
2 692,71 Kč vč. DPH