Kombi-profil šroubovák VDE PZ FL 1 x 80 mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Křížový šroubovák
  • Kód: 7721988
  • Výrobce: CIMCO
  • Označení typu: 11 7751
  • Značka: CIMCO
  • Objednací číslo: 117751
  • Produktová řada: Šroubováky VDE
  • EAN: 4021103177518
  • Elektroodpad: Ne
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
372,14
450,29 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kombi-profil šroubovák VDE PZ FL 1 x 80 mm
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

Kombi-profil šroubovák VDE PZ FL 1 x 80 mm (Automatický překlad originálního textu: Izolovaný šroubovák 165 mm DIN EN 60900, klasifikace VDE 0682, část 201. Jednotka testována ve vodní lázni se zkušebním napětím 10 000 voltů. Speciální šroubovák s kombinovaným profilem PZ1x80mm. vyrobeno z vysoce legované chromvanadiové oceli, leskle pochromováno, rukojeti z nárazuvzdorného, průhledného plastu.)

Parametry

Izolované ANO
Materiál rukojeti Plast
Ochranná izolace 1000V ANO
Precizní provedení NE
Provedení rukojeti 2-komponentní
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení