Koaxiální ochrana KO11G

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Svodič přepětí pro informačně - technické sítě
  • Kód: 1568683
  • Výrobce: HAKEL
  • Označení typu: KO11G
  • Značka: HAKEL
  • Objednací číslo: 55011
  • Produktová řada: Datové signály
  • EAN: 8590681550113
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 820,19
4 622,43 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,03 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Koaxiální ochrana KO11G
Na objednávku

Popis produktu

Koaxiálních přepěťová ochrana KO-11G a je určena k ochraně zařízení propojených s anténním systémem pomocí koaxiálních kabelů. Použitím speciálních bleskojistek s maximálním výbojových proudem Imax(8/20 µ s) = 10kA je zajištěna spolehlivá ochrana přijímacích a vysílacích systémů i proti účinkům blízkého úderu blesku. Pro použití v různých aplikacích nabízí firma Hakel variantní sortiment koaxiálních ochran pro různé typy konektorů a pro odstupňované výkony. Doporučuje se pro použití na rozhraní ochranných zón LPZ 0A(B)-1 a výše podle ČSN EN 62305 ed. 2.

Parametry

Výrobce HAKEL
Frekvence 0...3000 MHz
Jmenovitý výbojový proud (8/20) 5 kA
Mezní frekvence 3000 MHz
Ochranná hladina L(N)/PE 200 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení