KM SPIN. 20A T0-3-15681/I1/SVB-SW

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Výkonový odpínač, vypínač
  • Kód: 1284433
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: T0-3-15681/I1/SVB-SW
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 207156
  • Produktová řada: T0
  • EAN: 4015082071561
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 708,28
2 067,02 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,35 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

KM SPIN. 20A T0-3-15681/I1/SVB-SW
Na objednávku

Popis produktu

Hlavní spínač, Sortiment: Hlavní vypínač, Přepínač údržby, Vypínače pro opravy, Označení typu: T0, Funkce STOP: Funkce ZASTAVENÍ, s černou ovládací pákou a blokovacím věncem, 3-pólové + N, Stupeň krytí: IP 65, Provedení: Povrchová montáž, Spínací úhel: 90 °, Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Jmenovitý trvalý proud: Iu = 20 A, 3 Modul(y), Normy a ustanovení: ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3

Parametry

Výrobce EATON
Barva ovládacího prvku Černá
Blokovatelné ANO
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 0,32 kA
Jmenovitý trvalý proud Iu 20 A
Zobrazit všechny parametry