Kapacitní barevný dotykový panel 15,6", 2x Ethernet, USB, RS232, RS485

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Grafický panel
  • Kód: 1465640
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: XV-303-15-C02-A00-1B
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 191073
  • Produktová řada: Smart Wire - DT
  • EAN: 7640130099128
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
106 572,67
128 952,93 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 37,41 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kapacitní barevný dotykový panel 15,6", 2x Ethernet, USB, RS232, RS485
Na objednávku

Popis produktu

Multidotykový displej, XV-303, Sortiment: XV300 15,6z, Funkce: Ovladač s PLC (jednotku PLC lze doplnit), Dotykový panel se sběrnicí Profibus a 2. rozhraním Ethernet, společné vlastnosti typové řady: Rozhraní Ethernet, CAN, Zařízení USB, USB host, RS232, RS485, Pozice pro kartu SD, Operační systém Windows Embedded Compact 7 pro, Integrovaná licence runtime vizualizačního softwaru, Druh displeje: Barevný displej TFT, Anti-Glare, Dotyková technologie: Kapacitivní multidotykový panel (PCT), Počet barev: 16777216 (Počet barev 24 Bit), Řešení: WXGA, 1366 x 768 Pixel, Zobrazení na výšku: ano, Úhlopříčka displeje: 15,6, širokoúhlý Coul, Čelní sklo v hliníkovém rámu s hliníkovým tlakově litým a plastovým krytem, Operační systém: Windows Embedded Compact 7 Pro, Licence PLC: lze rozšířit s obj. č. 181585 LIC-PLC-A, Licence pro rozhraní na základní desce: Není nutné, integrovaná rozhraní: 2 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x hostitel USB 2.0, 1 x zařízení USB, 1 x CANopen®/easyNet, 1 x PROFIBUS/MPI, Provedení čelní: bezpečnostní jednovrstvé sklo v hliníkovém rámu, tvrzené a antireflexní, Použití: montáž, Zásuvné pozice: pro kartu SD: 1, Paměťová karta automatizace: volitelně s paměťovou kartou SD, -> obj. č. 181638, Zásuvné komunikační moduly (doplňkové): ne, dotykový senzor: dotyková obrazovka pro více prstů, ztrátový výkon: 21,6 W, Stupeň krytí (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (čelní, podle EN 60529-1), IP20 (zadní, podle EN 60529-1), NEMA 4X, NEMA12 (podle NEMA 250-2003)

Parametry

Výrobce EATON
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
Značka EATON
Produktová řada Smart Wire - DT
Napájecí napětí při AC 50 Hz 0...0 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství