Kanál rozváděčový T1-E-40X60-PVC-GY

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Rozváděčový kanál
  • Kód: 1626488
  • Výrobce: HellermannTyton
  • Označení typu: T1-E-40X60-PVC-GY
  • Značka: HellermannTyton
  • Objednací číslo: 184-10148
  • Produktová řada: HelaDuct
  • EAN: 4031026567501
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
235,01
284,36 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  36,0 M

Balení:   36,0 M

Kanál rozváděčový T1-E-40X60-PVC-GY
Na objednávku

Popis produktu

Elektroinstalační kanál 40x60 mm, 2000 mm, PVC, šedý. Úzké štěrbiny vhodné pro vodiče malého průměru. Hladké hrany bez otřepů chrání montéry před zraněním a dráty před poškozením. Prsty lze sejmout bez ostrých hran na předem vroubkovaných odlamovacích bodech. Další předřezaný odlamovací bod na základně bočnice umožňuje vyříznutí a odstranění částí bočnice bez ostrých hran. Zvýšené montážní body pro snadné a bezpečné upevnění držáků vodičů a dalšího příslušenství před kabeláží. Držáky drátu a příslušenství nenechávají žádné vyčnívající části pod povrchem potrubí. Kryty kanálů lze snadno namontovat a sejmout, přesto drží bezpečně i ve svislé poloze a při vibracích. Kryt je v jedné rovině se stranou potrubí, což umožňuje těsné a souvislé umístění potrubí. Přídavný přídržný výstupek na prstech na potrubí s výškou 80 a výše, aby se zabránilo sklouznutí kabelů. Děrování základny podle DIN EN 50085. Elektroinstalační kanály HelaDuct HTWD-PN se používají k vedení a ochraně vodičů v ovládacích panelech a spínacích systémech. (přeloženo strojově)

Parametry

Výrobce HellermannTyton
Barva Šedá
Délka 2000 mm
Flexibilní NE
S krytem ANO
Zobrazit všechny parametry