Jednotka spínací M22-K10 1/0 čelní upevnění šroubová

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Blok pomocných kontaktů
  • Kód: 1220692
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: M22-K10
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 216376
  • Produktová řada: RMQ-Titan M22
  • EAN: 4015082163761
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 1000 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
95,36
115,39 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,01 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   20,0 KS

Jednotka spínací M22-K10 1/0 čelní upevnění šroubová
Skladem 1000 a více ks

Popis produktu

Kontaktní prvek, Norma / osvědčení: UL/CSA, IEC, Konstrukční velikost: NZM1/2/3/4, Typy svorek: Šroubové svorky, Upevnění: Upevnění vpředu, Kontakty S = spínací kontakt: 1 spínací kontakt, Stupeň krytí: IP20, Připojení na SmartWire-DT: ne, Typ připojení: Samostatný kontakt, Popis signalizačního pomocného kontaktu: HIA: Obecná signalizace vybavení „+“ při vybavení podpěťovou spouští, tepelnou spouští, zkratovou spouští a při použití chráničové spouště., Použití s výkonovým jističem konstrukční velikosti NZM1, 2, 3: Jeden signalizační pomocný kontakt lze zacvaknout do výkonového jističe., Použití s výkonovým jističem konstrukční velikosti NZM4: Až dva signalizační pomocné kontakty lze zacvaknout do výkonového jističe., Jsou možné libovolné kombinace typů pomocných kontaktů., Nelze ve spojení s odpínačem PN…, Označení ve spínači: HIA., Označení v bloku proudového chrániče: HIAFI., Při použití pomocných spouštěcích spínačů v bloku FI pracuje rozpínací kontakt jako spínací kontakt a spínací kontakt jako rozpínací kontakt., Popis standardního pomocného kontaktu HIN: Spíná s hlavními kontakty. Používá se pro účely signalizace a blokování., Použití s výkonovým jističem konstrukční velikosti NZM1: Jeden standardní pomocný kontakt lze zacvaknout do výkonového jističe., Použití s výkonovým jističem konstrukční velikosti NZM2: Až dva standardní pomocné kontakty lze zacvaknout do výkonového jističe., Použití s výkonovým jističem konstrukční velikosti NZM3, 4: Až tři standardní pomocné kontakty lze zacvaknout do výkonového jističe., Jsou možné libovolné kombinace typů pomocných kontaktů., Označení ve spínači: HIN, U kombinace s dálkovým provozem NZM?XR… pravé montážní místo standardního pomocného kontaktu HIN lze osadit pouze jednotlivými kontakty., Použitelný pro: NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4), PN1(-4), 2(-4), 3(-4), N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4), Normy a ustanovení: IEC 60947-5-1

Parametry

Výrobce EATON
Objímka Bez
Provedení Vrchní montáž a integrovatelné
Značka EATON
Produktová řada RMQ-Titan M22
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství