Jednotka řídicí 4,5-18A 110-220V DC/AC tř. 10, standard

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Motorový spouštěč / kombinace motorového spouštěče
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 420,75
5 349,11 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,13 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Jednotka řídicí 4,5-18A 110-220V DC/AC tř. 10, standard
Na objednávku

Popis produktu

TeSys U standardní řídicí jednotka, která se vloží do výkonových bází LUB32, LUB32, LUB38 pro vytvoření spouštěče TeSys U, pro 3fázové aplikace motorů do 7.5kW@400V. Poskytuje plnou ochranu motorů se jmenovitým proudem Ir 4,5-18 A (nastavitelným Ir), třída přetížení 10, zkratová spoušť při 13 x Irmax, nadproud při 14,2 x Ir, ztráta fáze, porucha izolace (pouze ochrana zařízení). Používá se s napětím 110-240 V AC / 110-220 V DC pro řízení spouštěče (pomocí ovládacích svorek A1/A2 umístěných v výkonové základně). Certifikováno při použití ve spojení s výkonovou základnou LUB (IEC, ULC, CSA, EAC, Marine), splňuje požadavky normy Green Premium (RoHS/REACh).

Parametry

Jmenovitý provozní proud Ie 4,5 A
Výrobce Schneider Electric
Se zkratovou spouští ANO
Druh napětí pro spuštění AC/DC
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 110...240 V
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství