ISPC 16/ 2-ST-10,16

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kabelový konektor pro konektor do desky s plošnými spoji
  • Kód: 1026601
  • Výrobce: Phoenix Contact
  • Označení typu: ISPC 16/ 2-ST-10,16
  • Značka: Phoenix Contact
  • Objednací číslo: 1748545
  • Produktová řada: AWG6
  • EAN: 4046356310604
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
178,54
216,03 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  50,0 KS

Balení:   50,0 KS

ISPC 16/ 2-ST-10,16
Na objednávku

Popis produktu

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 16 mm?, barva: zelená, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, povrch kontaktů: Stříbrný, druh kontaktu: Kolík, počet potenciálů: 2, Počet řad: 1, Počet pólů na řadu: 2, počet přípojek: 2, řada výrobků: ISPC 16/..-ST, rozteč: 10,16 mm, typ připojení: Pružinová svorka Push-in, směr připojení vodič/deska: 0 °, Aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: POWER COMBICON 16, Zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Parametry

Výrobce Phoenix Contact
Barva pouzdra Zelená
Jmenovitý proud In 76 A
Materiál kontaktu Měď
Provedení kontaktu Kolík
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství