Hlídač pohybu 180/360° 1200W DOUBLE IP65 bílá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Snímač pohybu - kompletní
  • Kód: 1554937
  • Výrobce: Panlux
  • Označení typu: SENSOR DOUBLE 180°/360° bílá
  • Značka: Panlux
  • Objednací číslo: PN71000011
  • Produktová řada: SENSOR
  • EAN: 8595216622891
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
656,34
794,17 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Hlídač pohybu 180/360° 1200W DOUBLE IP65 bílá
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Moderní senzor pohybu - DOUBLE SENSOR; PIR senzor reaguje na slabé infračervené záření vycházející z lidského těla. Pokud se osoba pohybuje; v dosahu senzoru, světlo se rozsvítí. Po opuštění oblasti snímání se světlo automaticky vypne.; K dostání ve 2 barvách.; TIME - Možnost nastavení času (zpoždění vypnutí) v rozsahu 10sec až 15min; LUX - Možnost nastavení soumraku (světelné citlivosti) v rozsahu 3-2000lx ; DOUBLE SENSOR - DVOJITÝ SENZOR - senzor má celkem dvě čidla: hlavní čidlo- 180°; SENS - Dosah - max. 12m (záleží na naklopení senzoru); dodatečné čidlo- 360°; SENS - Dosah - max. 3m (záleží na naklopení senzoru); Max zátěž: žárovka - max 1200W; zářivka - max 300W; LED - max 250W

Parametry

Výrobce Panlux
Nucené odpojení NE
Provedení Hlásič pohybu
Značka Panlux
Produktová řada SENSOR
Zobrazit všechny parametry