HB COMP V 133W 840 110DEG IP65 VS1 LEDV

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průmyslové halové svítidlo
  • Kód: 1899254
  • Výrobce: LEDVANCE
  • Označení typu: 4058075708181
  • Značka: LEDVANCE
  • Objednací číslo: 4058075708181
  • Produktová řada: High Bay
  • EAN: 4058075708181
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 224,19
5 111,27 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 4,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

HB COMP V 133W 840 110DEG IP65 VS1 LEDV
Na objednávku

Popis produktu

Svítidla pro vysoké stropy až 120 lm/W. Vlastnosti produktu: Provozní teplota: -20…45 °C. Pouzdro z černého hliníku, kryt z temperovaného skla. Opálový kryt. Stupeň krytí: IP65. Životnost (L70): až 50.000 h. Vysoká světelná účinnost: až 120 lm/W. Výhody produktu: Moderní, exkluzivní design. Úspora energie až 60 % v porovnání s běžnými svítidly do vysokých stropů. 3letá záruka. Optimalizovaná hmotnost a velikost kvůli kompaktnosti designu. Druh použití: Náhrada za svítidla „high bay“ s obsahem rtuti nebo halogenidové výbojky. Sklady. Logistické haly. Průmysl. Vysoký strop (např. nákupní centra, letiště, komerční objekty, haly). Výbava / příslušenství: Držák k dispozici. K dispozici reflektor.

Parametry

Výrobce LEDVANCE
Barva pouzdra Černá
Jmenovitý proud 580...580 mA
Materiál pouzdra Hliník
Značka LEDVANCE
Zobrazit všechny parametry