Kontakt Harting Zdířka 09120053101

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kontaktní vložka pro obdélníkový konektor
  • Kód: 1862853
  • Výrobce: Harting
  • Označení typu: 09 12 005 3101
  • Značka: Harting
  • Objednací číslo: 09120053101
  • Produktová řada: Han-Yellock
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Skladem u dodavatele
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
391,63
473,87 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Kontakt Harting Zdířka 09120053101
Skladem u dodavatele

Popis produktu

Inserts, Crimp termination, Female, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Rated current: ?16 A, Size: 3 A, Contacts: 5, Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm2

Parametry

Výrobce Harting
Jmenovitý proud In 16 A
Materiál konektoru kontaktní vložky Termoplast
Materiál kontaktní vložky Termoplast
Materiál kontaktu Ostatní
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení